Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 1,1 kW, 1500 U/min, (=4p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 90S/L, Gusseisen

  • ERIKS:13192322
  • Hersteller:1,1KW-4P-B5T-IE3-W22XDB-90S/L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 947.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'024.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xdb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.1 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1455 rpm
Lastmoment
7.219 Nm
ATEX Zone
Zone 1
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90S/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
83 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
84.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
84.8 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja