Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 1,1 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 90S, Gusseisen

  • ERIKS:12996537
  • Hersteller:12861903
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 771.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 834.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xtb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.1 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1450 rpm
Lastmoment
7.244 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90S
Wirkungsgrad bei 50% Last
83 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
84.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
84.5 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja