Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 1,1 kW, 1500 U/min, (=4P), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90S, Gusseisen

  • ERIKS:12687171
  • Hersteller:12862482
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 233.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.1 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90S
Wirkungsgrad bei 50% Last
83 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
84.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
84.5 %
Wellendurchmesser
24 mm
Material
Grauguss
Gewicht
20 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenkasten, 2xM25 W22, 90/100, 6002

  • ERIKS:12395096
  • Manufacturer:11318894

CHF 34.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfterhaube, W22, 90 RAL6002

  • ERIKS:12395133
  • Manufacturer:11327920

CHF 12.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395058
  • Manufacturer:10665517

CHF 94.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395078
  • Manufacturer:10016825

CHF 35.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027