Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 1,1 kW, 1500 U/min, (=4p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 90S/L, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:12767426
  • Hersteller:M1.14FC90A3AIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 242.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.1 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90S/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
83 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
84.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
84.5 %
Wellendurchmesser
24 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
140 mm
Material
Aluminium
Gewicht
20 kg
PTC Thermistor
Ja