CHF 318.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 344.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 1.1 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 960 rpm |
Lastmoment | 1.12 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 100L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 77 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 80 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 81 % |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 25.3 kg |
PTC Thermistor | Ja |