Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 1,1 kW, 1000 U/min, (=6P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687671
  • Hersteller:1,1KW-6P-B35T-IE3-24-W22-L90LPTC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 330.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 357.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.1 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
945 rpm
Lastmoment
11.1 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90L
Wirkungsgrad bei 50% Last
79.3 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
81.4 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
81 %
Wellendurchmesser
24 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
200 mm
Material
Grauguss
Gewicht
26 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Schutzdach W22, 90 RAL6002

  • ERIKS:12395117
  • Manufacturer:10794800

CHF 36.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 64.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 90, 6/8P KU

  • ERIKS:12395039
  • Manufacturer:10016821

CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027