CHF 289.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 312.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 1.1 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B14 |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 945 rpm |
Lastmoment | 11.1 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 90L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 79.3 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 81.4 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 81 % |
Wellendurchmesser | 24 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 140 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 26 kg |
PTC Thermistor | Nein |
CHF 36.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 56.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 12.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027