CHF 1'028.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'111.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22Xdb |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 0.75 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 8 |
Lastdrehzahl | 710 rpm |
Lastmoment | 10.087 Nm |
ATEX Zone | Zone 1 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 100L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 72.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 75.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 75.5 % |
Material | Grauguss |
PTC Thermistor | Ja |