Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,75 kW, 750 U/min, (=8P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 100L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687716
  • Hersteller:0,75KW-8P-B35T-IE3-24-W22-100LPTC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 414.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 448.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.75 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
710 rpm
Lastmoment
10.1 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
72.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
75.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
75.5 %
Wellendurchmesser
28 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
250 mm
Material
Grauguss
Gewicht
30.5 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfterhaube, W22, 100 RAL6002

  • ERIKS:12395134
  • Manufacturer:10083014

CHF 16.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Schutzdach W22, 100 RAL6002

  • ERIKS:12395118
  • Manufacturer:10665317

CHF 41.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 73.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 100, 2/4/6/8P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395080
  • Manufacturer:10016827

CHF 56.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027