Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,75 kW, 750 U/min, (=8P), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 100L, Gusseisen

  • ERIKS:12687482
  • Hersteller:0,75KW-8P-B34T-IE3-24-W22-100L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 355.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 384.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.75 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
8
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
72.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
75.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
75.5 %
Wellendurchmesser
28 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
160 mm
Material
Grauguss
Gewicht
31 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör

CHF 91.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenkasten, 2xM25 W22, 90/100, 6002

  • ERIKS:12395096
  • Manufacturer:11318894

CHF 34.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfterhaube, W22, 100 RAL6002

  • ERIKS:12395134
  • Manufacturer:10083014

CHF 16.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027