Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,75 kW, 3000 U/min, (=2P), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, Gusseisen

  • ERIKS:12687031
  • Hersteller:0,75KW-2P-B34T-IE3-24-W22-80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 230.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.75 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
80 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
82 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
81 %
Wellendurchmesser
19 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
120 mm
Material
Grauguss
Gewicht
14 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter, W22, 71, 2/4/6/8P&80, 2P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395057
  • Manufacturer:10665530

CHF 87.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 61.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 56.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 71, 2/4/6/8P&80, 2P KU

  • ERIKS:12395037
  • Manufacturer:10016819

CHF 3.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027