Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,75 kW, 1500 U/min, (=4p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, Aluminium

  • ERIKS:12767421
  • Hersteller:M0.754FL80A3AIE3-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21