CHF 275.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 297.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22XnCD |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 0.75 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1420 rpm |
Lastmoment | 5.043 Nm |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 80 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 80 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 82 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 82.5 % |
Material | Grauguss |
PTC Thermistor | Ja |