CHF 244.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 264.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 0.75 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1435 rpm |
Lastmoment | 4.99 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 80 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 78 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 81 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 82.5 % |
Wellendurchmesser | 19 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 14.5 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 61.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 56.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 94.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 35.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027