Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,75 kW, 1500 U/min, (=4P), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, Gusseisen

  • ERIKS:12687169
  • Hersteller:0,75KW-4P-B14T-IE3-24-W22-80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.75 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
80 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
82 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
82.5 %
Wellendurchmesser
19 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
120 mm
Material
Grauguss
Gewicht
15 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395058
  • Manufacturer:10665517

CHF 94.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 61.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 56.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395078
  • Manufacturer:10016825

CHF 35.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027