Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,75 kW, 1500 U/min, (=4p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:13024324
  • Hersteller:M0.754CF80A3AIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 211.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.75 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1430 rpm
Lastmoment
0.51 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
80 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
82 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
82.5 %
Wellendurchmesser
19 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
120 mm
Material
Aluminium
Gewicht
13.8 kg
PTC Thermistor
Ja