CHF 306.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 331.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 0.75 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 950 rpm |
Lastmoment | 7.54 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 90S |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 76.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 79 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 79 % |
Wellendurchmesser | 24 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 22 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 36.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 63.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 64.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027