Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,75 kW, 1000 U/min, (=6P), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, Gusseisen

  • ERIKS:12687344
  • Hersteller:12862700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 265.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.75 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
950 rpm
Lastmoment
7.54 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90S
Wirkungsgrad bei 50% Last
76.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
79 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
79 %
Wellendurchmesser
24 mm
Material
Grauguss
Gewicht
22 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenkasten, 2xM25 W22, 90/100, 6002

  • ERIKS:12395096
  • Manufacturer:11318894

CHF 34.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 63.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 64.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027