Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,75 kW, 1000 U/min, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 90S/L, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:13024329
  • Hersteller:M0.756FT90A3AIE3TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.75 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
940 rpm
Lastmoment
0.78 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90S/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
76.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
79 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
79 %
Wellendurchmesser
24 mm
Material
Aluminium
Gewicht
21.4 kg
PTC Thermistor
Ja