Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,55 kW, 750 U/min, (=8p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 90S/L, Gusseisen

  • ERIKS:13192487
  • Hersteller:12383874
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 974.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'053.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xdb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.55 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
8
ATEX Zone
Zone 1
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90S/L
Wirkungsgrad bei 50% Last
92.2 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
92.7 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
92.7 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja