Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,55 kW, 750 U/min, (=8P), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687711
  • Hersteller:0,55KW-8P-B3T-IE3-24-W22-90LPTC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 333.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 360.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.55 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
8
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90L
Wirkungsgrad bei 50% Last
65 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
70 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
73 %
Wellendurchmesser
24 mm
Material
Grauguss
Gewicht
23 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfterhaube, W22, 90 RAL6002

  • ERIKS:12395133
  • Manufacturer:11327920

CHF 12.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 90, 6/8P KU

  • ERIKS:12395039
  • Manufacturer:10016821

CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 64.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Schutzdach W22, 90 RAL6002

  • ERIKS:12395117
  • Manufacturer:10794800

CHF 36.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027