Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,55 kW, 3000 U/min, (=2P), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, Gusseisen

  • ERIKS:12687023
  • Hersteller:12862426
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.55 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2825 rpm
Lastmoment
1.86 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
75 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
76 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
77.8 %
Wellendurchmesser
14 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
160 mm
Material
Grauguss
Gewicht
11 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter, W22, 71, 2/4/6/8P&80, 2P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395057
  • Manufacturer:10665530

CHF 87.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 44.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 71, 2/4/6/8P&80, 2P KU

  • ERIKS:12395037
  • Manufacturer:10016819

CHF 3.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027