Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,55 kW, 3000 U/min, (=2p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:13313405
  • Hersteller:0,55KW-2P-B34T-IE3-24-W21-71PTC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.55 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2830 rpm
Lastmoment
0.19 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
75 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
76 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
77.8 %
Wellendurchmesser
14 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
105 mm
Material
Aluminium
Gewicht
11.2 kg
PTC Thermistor
Ja