CHF 204.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 220.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 0.55 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B14 |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2830 rpm |
Lastmoment | 0.19 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 71 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 75 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 76 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 77.8 % |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 105 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 11.2 kg |
PTC Thermistor | Ja |