CHF 218.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 236.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 0.55 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 6 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 80 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 68 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 72.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 73 % |
Wellendurchmesser | 19 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 200 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 15 kg |
PTC Thermistor | Ja |