CHF 253.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 273.58inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 0.55 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 945 rpm |
Lastmoment | 5.56 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | L80 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 70.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 75.2 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 77.2 % |
Wellendurchmesser | 19 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 15.5 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 35.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 61.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 56.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027