Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,55 kW, 1000 U/min, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:13309062
  • Hersteller:13749623
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.55 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
945 rpm
Lastmoment
0.57 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
L80
Wirkungsgrad bei 50% Last
70.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
75.2 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
77.2 %
Wellendurchmesser
19 mm
Material
Aluminium
Gewicht
18 kg
PTC Thermistor
Ja