CHF 198.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 0.55 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 945 rpm |
Lastmoment | 0.57 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | L80 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 70.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 75.2 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 77.2 % |
Wellendurchmesser | 19 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 18 kg |
PTC Thermistor | Nein |