

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 0.37 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 8 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 90S |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 61 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 66 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 69.3 % |
Wellendurchmesser | 24 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 19 kg |
PTC Thermistor | Ja |