CHF 267.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 289.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 0.37 kW |
Geschwindigkeit | 750 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 8 |
Lastdrehzahl | 710 rpm |
Lastmoment | 4.98 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 90S |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 61 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 66 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 69.3 % |
Wellendurchmesser | 24 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 200 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 19 kg |
PTC Thermistor | Nein |
CHF 56.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 63.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 36.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 5.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027