Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,37 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 71, Gusseisen

  • ERIKS:12994154
  • Hersteller:12861012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22XnCD
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.37 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
92.6 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
93.4 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
93.8 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja