CHF 163.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 0.37 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B34A |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2840 rpm |
Lastmoment | 1.24 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 71 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 69.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 73.8 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 73.8 % |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 105 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 10.5 kg |
PTC Thermistor | Nein |
CHF 3.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 87.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 32.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027CHF 49.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027