Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,37 kW, 3000 U/min, (=2P), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, Gusseisen

  • ERIKS:12687020
  • Hersteller:0,37KW-2P-B14T-IE3-24-W22-71
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.37 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2840 rpm
Lastmoment
1.24 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
69.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
73.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
73.8 %
Wellendurchmesser
14 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
105 mm
Material
Grauguss
Gewicht
10.5 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 71, 2/4/6/8P&80, 2P KU

  • ERIKS:12395037
  • Manufacturer:10016819

CHF 3.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 49.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 71, 2/4/6/8P&80, 2P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395057
  • Manufacturer:10665530

CHF 87.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027