Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,37 kW, 1500 U/min, (=4p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, Aluminium

  • ERIKS:12767410
  • Hersteller:M0.374FC71A3AIE3-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.37 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1395 rpm
Lastmoment
0.2 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
76.3 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
76.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
77.3 %
Wellendurchmesser
14 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
105 mm
Material
Aluminium
Gewicht
10.9 kg
PTC Thermistor
Nein