Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,37 kW, 1500 U/min, (=4p), 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, Gusseisen

  • ERIKS:12763986
  • Hersteller:M0.374FTR71C3AIE3-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.37 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3R
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1385 rpm
Lastmoment
2.55 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
73 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
75 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
77.3 %
Material
Grauguss
Gewicht
9.5 kg
PTC Thermistor
Nein