CHF 889.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 961.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22Xdb |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 0.37 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 6 |
ATEX Zone | Zone 1 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 80 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 93.3 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 93.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 93.5 % |
Material | Grauguss |
PTC Thermistor | Ja |