Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,25 kW, 750 U/min, (=8P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, Gusseisen

  • ERIKS:12687465
  • Hersteller:0,25KW-8P-B35T-IE3-24-W22-80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 226.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 244.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.25 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
695 rpm
Lastmoment
3.44 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
53 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
60 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
64.1 %
Wellendurchmesser
19 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
200 mm
Material
Grauguss
Gewicht
14.5 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör

CHF 56.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395058
  • Manufacturer:10665517

CHF 94.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P KU

  • ERIKS:12395038
  • Manufacturer:10016820

CHF 3.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027