Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,25 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 71, Gusseisen

  • ERIKS:12994287
  • Hersteller:12861283
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 229.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22XnCD
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.25 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1390 rpm
Lastmoment
1.717 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
69 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
72 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
73.5 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja