Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,25 kW, 1500 U/min, (=4p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, Aluminium

  • ERIKS:12767406
  • Hersteller:M0.254FF71A3AIE3-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.25 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1390 rpm
Lastmoment
0.18 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
69 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
72 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
73.5 %
Wellendurchmesser
14 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
160 mm
Material
Aluminium
Gewicht
10.7 kg
PTC Thermistor
Nein