Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,25 kW, 1000 U/min, (=6p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 80, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13192391
  • Hersteller:0,25KW-6P-B5T-IE3-W22XDB-71
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 883.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 955.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22Xdb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.25 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
6
ATEX Zone
Zone 1
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
60 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
64 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
64 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja