Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,25 kW, 1000 U/min, (=6P), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, Gusseisen

  • ERIKS:12687332
  • Hersteller:0,25KW-6P-B14T-IE3-24-W22-80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 211.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.25 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
955 rpm
Lastmoment
2.5 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
63.6 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
68.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
68.8 %
Wellendurchmesser
19 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
120 mm
Material
Grauguss
Gewicht
12 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395078
  • Manufacturer:10016825

CHF 35.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 56.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P KU

  • ERIKS:12395038
  • Manufacturer:10016820

CHF 3.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027