Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,25 kW, 1000 U/min, (=6p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, Aluminium

  • ERIKS:13332342
  • Hersteller:M0.256CF71A3AIE3-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.25 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
60 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
64 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
64 %
Material
Aluminium
Gewicht
12 kg
PTC Thermistor
Nein