Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,18 kW, 750 U/min, (=8P), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, Gusseisen

  • ERIKS:12687461
  • Hersteller:0,18KW-8P-B14T-IE3-24-W22-80
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.18 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
700 rpm
Lastmoment
2.46 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
51 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
57 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
58.7 %
Wellendurchmesser
19 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
120 mm
Material
Grauguss
Gewicht
13.5 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 56.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395058
  • Manufacturer:10665517

CHF 94.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 61.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027