Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,18 kW, 3000 U/min, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 63, PTC-Sensoren, Aluminium

  • ERIKS:13313350
  • Hersteller:13749649
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.18 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2730 rpm
Lastmoment
0.06 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
63
Wirkungsgrad bei 50% Last
64 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
66 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
66 %
Wellendurchmesser
11 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
140 mm
Material
Aluminium
Gewicht
7 kg
PTC Thermistor
Ja