Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,18 kW, 1500 U/min, (=4P), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 63, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687617
  • Hersteller:0,18KW-4P-B5T-IE3-24-W22-63PTC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.18 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1380 rpm
Lastmoment
1.25 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
63
Wirkungsgrad bei 50% Last
65 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
67 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
69.9 %
Wellendurchmesser
11 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
140 mm
Material
Grauguss
Gewicht
7.2 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter, W22, 63, 2/4/6/8P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395076
  • Manufacturer:10016823

CHF 25.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 63, 2/4/6/8P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395056
  • Manufacturer:11121469

CHF 82.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 63, 2/4/6/8P KU

  • ERIKS:12395036
  • Manufacturer:10016818

CHF 2.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027