Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,18 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 63, Aluminium

  • ERIKS:12767400
  • Hersteller:M0.184FT63A3AIE3-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.18 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1380 rpm
Lastmoment
0.13 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
63
Wirkungsgrad bei 50% Last
65 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
67 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
69.9 %
Wellendurchmesser
11 mm
Material
Aluminium
Gewicht
7.6 kg
PTC Thermistor
Nein