CHF 153.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 166.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 0.18 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B34A |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1380 rpm |
Lastmoment | 0.13 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 63 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 65 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 67 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 69.9 % |
Wellendurchmesser | 11 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 90 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 7.6 kg |
PTC Thermistor | Ja |