CHF 190.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 206.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 0.18 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 900 rpm |
Lastmoment | 0.19 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 71 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 56 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 62 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 63.9 % |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 10.5 kg |
PTC Thermistor | Ja |