Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,12 kW, 750 U/min, (=8P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12687690
  • Hersteller:0,12KW-8P-B35T-IE3-24-W22-71PTC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 253.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.12 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
8
Lastdrehzahl
650 rpm
Lastmoment
1.76 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
44 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
50 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
52.5 %
Wellendurchmesser
14 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
160 mm
Material
Grauguss
Gewicht
11.5 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör

CHF 44.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 71, 2/4/6/8P&80, 2P AL, Aluminium

  • ERIKS:12395077
  • Manufacturer:10016824

CHF 32.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, Kunststoff, W22, 71, 2/4/6/8P&80, 2P KU

  • ERIKS:12395037
  • Manufacturer:10016819

CHF 3.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 71, 2/4/6/8P&80, 2P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395057
  • Manufacturer:10665530

CHF 87.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027