Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 0,12 kW, 3000 U/min, (=2P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 63, Gusseisen

  • ERIKS:12687000
  • Hersteller:0,12KW-2P-B35T-IE3-24-W22-63
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
0.12 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2875 rpm
Lastmoment
0.4 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
63
Wirkungsgrad bei 50% Last
58 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
60.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
64.5 %
Wellendurchmesser
11 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
140 mm
Material
Grauguss
Gewicht
6.9 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22, 63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 42.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

CHF 37.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027
Product Image

WEG Lüfter, W22, 63, 2/4/6/8P GY, Gusseisen

  • ERIKS:12395056
  • Manufacturer:11121469

CHF 82.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027